Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel für Kia/Hyundai

Ölfilterschlüssel Kia/Hyundai
ÖLFILTERSCHL. KIA HYUNDAI 66,8MM-14

Art.-Nr. 1952003161
EAN 4058794029383

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

COD. FILTER 26300-2Y500


  • KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6L) / Spectra (alle, L4-1.6L) / Sportage (alle)


COD. FILTER 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


COD. FILTER 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1


COD. FILTER 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD

Spannweite max.

66,5 mm

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Anzahl Rastzungen

14 STK

Produktgewicht (per Stück)

153 g

Typbezeichnung

26300-2Y500,26300-02502

Passend für Fahrzeughersteller

Kia
Hyundai

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen