Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel

Ölfilterglocke 16kant Spannweite 86 mm
OELFILTERSCHLUESSEL 2169-6

Art.-Nr. 1952000246
EAN 4000896100293

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Betätigung von Ölfiltergehäusen aus Kunststoff 16kant Spannweite 86 mm. Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll, bzw. Außensechskant 24 mm.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebietz.B. BMW 316i Limousine Touring, 316ti Compact, 318Ci Cabrio, Coupé, 318i Limousine Touring, Compact ab Bj. 01, 1er (E87): 116i, 118i, 120i, 130i, VOLVO V40, V70, S40, S60, S70, S80

Durchmesser

96 mm

Produktgewicht (per Stück)

281.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen