Ölfilterschlüssel

Ölfilterglocke 14kant Spannweite 84 mm
OELFILTERSCHLUESSEL 2169-11

Art.-Nr. 1952000242

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ölfilterschlüssel

Art.-Nr. 1952000242

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll, bzw. Außensechskant 24 mm

Zur Betätigung von Ölfiltergehäusen aus Kunststoff 14kant Spannweite 84 mm


An z.B. - MERCEDES-BENZ Dieselmotoren 3,0 l V6 Motor 642 eingebaut ab C-Klasse

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Durchmesser

97 mm

Produktgewicht (per Stück)

273 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen