Ölfilter-Schlüssel

Ölfilterglocke Spannweite 86 mm
OELFILTERSCHLUESSEL 2169-86

Art.-Nr. 1952000251

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ölfilter-Schlüssel

Art.-Nr. 1952000251

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Betätigung von Purflux-Ölfiltern
  • Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll, bzw. Außensechskant 24 mm

  • Spannweite 86 mm Rillenprofil (9 Rillen)

  • Für z.B. ALFA 145, 146, 156 1.9 JTD, 156 2.4 JTD, VW Golf III, Sharan, Vento, Passat bis Bj. 96 mit TDi Motor, Lupo, Polo 1.7 SDi, AUDI A4, A6 bis Bj. ‚96 mit TDi Motor 85 KW/115 PS, FIAT Bravo und Brava 1.9 JTD, RENAULT Clio, R 19 mit 1.4 - 1.7 und 1.8 L, Megane 1.4 und 2.0 L, Rapid mit 1.9 D, Laguna, Safrane und Espace III mit 2.1 D, SEAT Alhambra, 1.9 TDi, Arosa 1.7 SDi, SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS für Kraftstoff-Filter z.B. MERCEDES-BENZ Vito, Sprinter, A-Klasse (Typ 168), C-Klasse (Typ 202), E-Klasse (Typ 210)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Durchmesser

97 mm

Produktgewicht (per Stück)

236 g