Óleo para motosserra BIO
Óleo para motosserra BIO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Recipiente | Bidão |
Cor | Amarelo |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Éster natural |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Biodegradável | 98% |
Condições biodegradáveis | Teste CE L-33-A-94 |
Densidade | 0,92 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 250 °C |
Sem AOX | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!