Óleo para ar comprimido, WK100
Óleo para ar comprimido, WK100
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 1000 ml |
Recipiente | Garrafa |
Cor | Transparente |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Óleo mineral |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Ponto de escoamento | -9 °C |
Densidade | 882 kg/m³ |
Temperatura mín. de inflamação | 270 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!