Óleo hidráulico, TRIATHLON Servo Auto
Óleo hidráulico, TRIATHLON Servo Auto
TRIATHLON
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 1 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Aprovado para óleos hidráulicos | MAN M3289 |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Densidade | 0.825 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Temperatura mín. de inflamação | 150 °C |
Ponto de escoamento | -50 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!