Óleo cx. velocidades, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
Óleo cx. velocidades, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
TRIATHLON
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 60 l |
Tipo de óleo | Síntese HC |
Grau de viscosidade | 75W-80 |
Aprovado para óleos para engrenagens | API GL 3+ |
Aplicações recomendadas para óleos de engrenagens | DAF |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Densidade | 0,88 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Temperatura mín. de inflamação | 228 °C |
Ponto de escoamento | -48 °C |
Código de cores ASTM | 2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!