Óleo caixa velocidades, TRIATHLON Gear 85W-90
Óleo caixa velocidades, TRIATHLON Gear 85W-90
TRIATHLON
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 60 l |
Tipo de óleo | Mineral |
Grau de viscosidade | 85W-90 |
Aprovado para óleos para engrenagens | API GL 4 |
Aplicações recomendadas para óleos de engrenagens | MAN 341 Tipo Z1 |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Densidade | 0,91 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Temperatura mín. de inflamação | 214 °C |
Ponto de escoamento | -22 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!