Ölbinder Premium

Ölbinder Premium
OELBIND-GRANULAT-EIMER-10LTR

Art.-Nr. 0890610005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ölbinder Premium

Art.-Nr. 0890610005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feinkörniges Ölbindegranulat mit hochwirksamer und schnellbindender Wirkung für den universalen Einsatz (Typ III/R)

Außerordentliche Saugfähigkeit, extrem schnellbindend


  • Sparsame Materialaufwendung bei reduzierten Entsorgungskosten

  • 1 kg Ölbindegranulat bindet ca. 1,5 Liter Öl (Westinghouse)

  • Durch die sehr feine Körnung dringt das Granulat besser in die Oberflächenspalten und kapselt die aufgesaugte Flüssigkeit ein.


Universaler Einsatz


  • Bei Flüssigkeiten aller Art einsetzbar, somit auch bei Leckagen von Säuren und Laugen

  • Wasserbasierende Flüssigkeiten werden ebenso aufgenommen

  • Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar (Werkstätten, Verkehrsflächen)


Einfachstes Handling


  • Granulat bleibt auch nach der Aufnahme der Öle hart

  • Leichtes Auffegen ist garantiert

  • Optimales Schüttgewicht, Granulat bleibt direkt am Einsatzort liegen

  • Staubarm


Rutschfest


  • Trittsicherheit auf dem Granulat beim Gehen und Fahren

  • SRT (Straßen-Rutsch-Test)-Wert von 2% ist entscheidend im Hinblick auf die nicht zu unterschätzende Gefahr in einer Werkstatt oder auf Verkehrsflächen, wo z.B. durch ausgelaufene Öle eine gefährliche Glätte entstehen kann
Hinweis

Ungeeignet für Flusssäure. Das kalksteinartige Ölbindermittel neutralisiert Säuren. Je nach Konzentration, können erhöhte Temperaturen entstehen. Der Ölbinder-Premium kann sowohl vorbeugend als auch im Schadensfall eingesetzt werden. Er ist leicht aufzustreuen und danach wieder aufzunehmen. Flüssigkeiten werden effektiv aufgesaugt und schnell eingekapselt, die Oberfläche wird sauber und trocken. Nach dem Gebrauch ist der Ölbinder Sondermüll und gemäß den geltenden Vorschriften für die betreffende Flüssigkeit entweder über die Deponie oder Verbrennungsanlage zu entsorgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Ölbinder-Premium dient zur schnellen Beseitigung von Ölverschmutzungen und Flüssigkeiten aller Art. Durch seine ultrafeine Körnung dringt er noch schneller in kleine Risse und Vertiefungen ein und bindet mit enormer Geschwindigkeit. Optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulats erreicht. Der Ölbinder-Premium eignet sich vor allem für Absorptionsaufgaben, die großen Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption fordern. Als Beispiele sind hier Verkehrsflächen und Werkstattböden aufzuführen.

Inhalt

10 l

Chemische Basis

Calciumsilikathydrat

Ölbindertyp

Ölbindertyp III/R

Ausführung

Granulat / kalziniert (gebrannt)

Straßen-Rutsch-Test (SRT)

2 %

Schüttgewicht

400 g/l

pH-Wert

9,5

Farbe

Weiß

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen