Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Olajszűrőkulcs

Olajsz.har., 16-p., bef. szél.: 86 mm
OLAJSZŰRŐKULCS 2169-6

Cikksz. 1952000246
EAN 4000896100293
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
Műanyagból készült olajszűrő házak kezeléséhez, 16-pontos, befogási szélesség 86 mm. Belső négyszöghajtás, 12,5 = 1/2”, vagy 24 mm-es hatlapfejű.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területPl. BMW 316i Limousine Touring, 316ti Compact, 318Ci konvertibilis, Coupé, 318i Limousine Touring, Compact 2001-től, 1 széria (E87): 116i, 118i, 120i, 130i, VOLVO V40, V70, S40, S60, S70, S80

Átmérő

96 mm

Terméktömeg (darabonként)

281.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk