Olajgyűjtő tálca tengelyekhez
Olajgyűjtő tálca tengelyekhez
Cikksz. 1952001424
EAN 4056807684864
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 316 mm |
Szélesség | 246 mm |
Magasság | 156 mm |
Űrtartalom | 3,3 l |
Anyag | PP – Polipropilén |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |