Olajfüst elleni adalék
Olajfüst elleni adalék
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 300 ml |
Szín | Világosbarna |
Szag/illat | Jellegzetes |
Kémiai bázis | Adalékanyag-összetétel |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,893 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 101 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!