Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölablassschrauben-Service-Satz

OELABLASS-SCHR. GEW.REP. SATZ 29TLG

Art.-Nr. 1952004150

EAN 4056807557298

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölablassschrauben-Service-Satz

Art.-Nr. 1952004150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht die optimale Abdichtung der Ölablassschraube zur Ölwanne

Saubere Lösung für Ölablassprobleme


  • Verhindert lästige Öltropfen an der Ablassschraube und auf dem Garagenboden

  • Schnelle, fachgerechte und einfache Lösung spart den Austausch der Ölwanne

  • Kompatibel mit Original-Ölablassschrauben sowie bereits verbauten Übermaß-Reparaturlösungen


Lieferumfang


  • 4 x Fräskopf mit 3/8 Zoll 4-kant-Antrieb, Ø19 mm, Ø21 mm, Ø23 mm und Ø26 mm

  • 1 x Handknauf mit 3/8 Zoll 4-kant

  • 1 x Aufnahmepilot für Expander-Einsätze

  • 2 x Expander-Einsatz M12 x 1,5 / M13 x 1,5

  • 2 x Expander-Einsatz M14 x 1,5 / M15 x 1,5

  • 2 x Expander-Einsatz M16 x 1,5 / M17 x 1,5

  • 2 x Expander-Einsatz M18 x 1,5 / M20 x 1,5

  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M12 x 1,5

  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M14 x 1,5

  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M16 x 1,5

  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M18 x 1,5

  • 1 x Kupfer-Dichtringe d=10 mm (25 Stk.)

  • 1 x O-Ringe Ø1/4 Zoll (5 Stk.)

  • 2 x Betätigungs-Schlüssel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Nachfräsen des beschädigten Dichtsitzes an der Ölwanne: Mit Fräsköpfen und Expander-Piloten wird der Dichtsitz exakt geplant und gleichzeitig im 90°-Winkel zum Ölwannengewinde ausgerichtet. Optimal auch für den Einsatz von Übermaß-Ölablassschrauben, da hier oft das Problem besteht, dass der frei Hand betätigte Übermaßgewindeschneider nicht exakt 90° zur Dichtfläche arbeitet.

  • Für den Einsatz der Reparatur-Ölablassschraube: Die Reparatur-Ölablassschraube besteht aus zwei Teilen. Der äußere Teil ist mit dem original Ölablassschrauben-Gewinde ausgestattet. Die leicht konische Gewindeform gewährleistet eine feste und dichte Verbindung, selbst bei leicht beschädigtem Ölwannengewinde. Diese Verbindung muss bei späteren Ölwechseln nicht mehr geöffnet werden. Das Öl-Ablassen erfolgt ab jetzt über die kleine Zentralschraube. Ein Vorrat an handelsüblichen Kupfer bzw. O-Ringen für spätere Ölwechsel ist im Lieferumfang enthalten.

Werkstoff

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück)

2977,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen