Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölablassschrauben-Reparatur-Sortiment 14-teilig

Ölablassschrauben-Reparatursortiment 14-teilig
ÖLABLASS-SHR-REP-SORTIMENT 14TLG

Art.-Nr. 1952004360
EAN 4056807820675
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
Zum schnellen, fachgerechten und einfachen Austausch der Original-Ölablassschraube, wenn das Gewinde in der Ölwanne beschädigt ist

Lieferumfang:


  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M12x1,5

  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M14x1,5

  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M16x1,5

  • 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M18x1,5

  • 1 x Kupfer-Dichtring d=10 mm (25 Stück)

  • 1 x O-Ring Ø1/4 Zoll (5 Stück)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Reparatur-Ölablassschraube besteht aus zwei Teilen. Der äußere Teil ist mit dem Original Ölablassschrauben-Gewinde ausgestattet. Die Gewindeform ist leicht konisch, wodurch eine feste und dichte Verbindung, selbst bei beschädigtem Ölwannengewinde, gewährleistet wird. Diese Verbindung muss bei späteren Ölwechsel nicht mehr geöffnet werden. Das Ölablassen erfolgt ab jetzt über die kleine Zentralschraube. Ein kleiner Vorrat an handelsüblichen Kupfer- bzw. O-Ringen für spätere Ölwechsel ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produktgewicht (per Stück)

536 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen