Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-VW-M10X1MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144030
EAN 4065746590129
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90414203 / N90414201 |
Kopfdurchmesser | 13,8 mm |
Länge | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |