Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-RENAULT-M24X1,5MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144032
EAN 4065746590082
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 0000127161 |
Kopfdurchmesser | 32,2 mm |
Länge | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |