Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-OPEL-M12X1,75MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144029
EAN 4065746590112
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 55577568 / 0652254 |
Kopfdurchmesser | 26,5 mm |
Länge | 29 mm |
Werkstoff | Stahl |