Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-MB/MAN-M22X1,5MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144035
EAN 4065746590105
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, MAN, Iveco |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | IVECO |
Kopfdurchmesser | 26,8 mm |
Länge | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |