Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-MB-M8X1MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144028
EAN 4065746590143
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0019901117 |
Kopfdurchmesser | 11,2 mm |
Länge | 9,5 mm |
Werkstoff | Stahl |