Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-MB-M12X1,5MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144036
EAN 4065746590075
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0002713471 |
Kopfdurchmesser | 16,9 mm |
Länge | 15,4 mm |
Werkstoff | Stahl |