Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-AUDI/VW-M14X1,5MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144023
EAN 4065746589024
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N91180601 |
Kopfdurchmesser | 18,8 mm |
Länge | 15 mm |
Werkstoff | Stahl / Stahl |