Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-AUDI/VW-M10X1,0MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144026
EAN 4065746590051
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90281802 |
Kopfdurchmesser | 14 mm |
Länge | 13 mm |
Werkstoff | Stahl / Stahl |