Ölablassschraube mit Dichtung
Ölablassschraube mit Dichtung
SHR-OELABL-AUDI/VW/BMW-M18X1,5MM-DICHTRG
Art.-Nr. 0243144024
EAN 4065746590037
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Stahl
- Oberfläche: Zink
- Inklusive: Dichtung
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, BMW, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Audi - VW |
Kopfdurchmesser | 24 mm |
Länge | 17,2 mm |
Werkstoff | Stahl |