Öl-Einfülltrichter Set 7-teilig
Universal Einfülltrichter Set
TRICHT-UNI-ALU-5ADAPT
Art.-Nr. 089141010
EAN 4062856259762
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für alle gängigen Fahrzeuge, wie z.B. VW Golf
5 verschiedene Adapter mit Schnellwechselsystem, die auf den Trichter aufgesteckt werden
Einfaches Einfüllen auch an schwer zugänglichen Stellen
Durch im Lieferumfang enthaltene Winkeladapter und Verlängerung
Kunststofftrichter mit einem 1 l Fassungsvermögen
Datenblätter(X)
Füllmenge flüssig | 1 l |
Ausführung | Offen |
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 3645,000 g |
Farbe | Aluminium (Trägermaterial) |
Durchmesser (Ø) | 100 mm |
Länge Auslaufrohr | 245 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!