Oktanbooster bensintilsetningsstoff
Bensintilsetning med oktantallforsterker
OKTAN BOOSTER 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forhindrer slitasje
- Forbedrer kjøretøyets ytelse
- Ren forbrenning
- Forbedrer oktantallet
- Reduserer skadelige avgasser
Dataark(X)
Med drivstoff av lavere kvalitet kan oktantallet økes med 3–8 poeng (avhengig av den opprinnelige drivstoffkvaliteten). Forhindrer slitasje på ventilsetene. Beskytter mot motorringing, -banking og -gjentenning.
Oktanboosteren tilsettes rett i tanken. 300 ml er tilstrekkelig for 50–60 liter drivstoff.
Innhold | 300 ml |
Farge | Brun |
Lukt | Løsemiddelaktig |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,767 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | -22 °C |