Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Okrągła płyta W-RO 36

Okrągła płytka W-RO 36
NAKłADKA 36 MM

Nr art. 0864910036
EAN 4045727386507
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
Odpowiedni do DIGA® CS-2 POWER
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szybkie zabezpieczanie folii, kratek natryskowych i taśm uszczelniających na podłożach betonowych (standardowy beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) zgodnie z DIN EN 206 w cegle piaskowo-wapiennej, pełnym kamieniu i stali w połączeniu z łączonymi gwoździami G1.4.

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Średnica

36 mm

Grubość materiału

1 mm

Wysokość

6 mm