Okrągła płyta W-RO 13
Okrągła płytka W-RO 13
NAKĹADKA 13 MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szybkie zabezpieczanie folii, kratek natryskowych i taśm uszczelniających na podłożach betonowych (standardowy beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) zgodnie z DIN EN 206 w cegle piaskowo-wapiennej, pełnym kamieniu i stali w połączeniu z łączonymi gwoździami G 1.4.
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Średnica | 13 mm |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Wysokość | 5,6 mm |