Okenní klika ZD 403
Okenní klika, litý zinek, 403
FG-DZ-ZD403-2SRB-R9016-VYISS-38-10
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Štítek s plastovou základnou a čtyřnásobným zajištěním po 90° zajišťuje kliky okna ve vodorovné nebo svislé poloze
- Excentry chrání štítek před otočením
K upevnění klik lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY Ø 5 mm nebo šrouby do okenních klik.
Pro bílé plastové profily doporučujeme barvu RAL 9016.
Datové listy(X)
Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Materiál základní rozety | Plast |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Dopravní bílá RAL 9016 |
Délka kolíku (A) | 38 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Délka vrutu | 45 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ne |
Délka rukojeti | 125 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!