Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Okapová hrana, UP

Okapový hranový profil UP
ODKAPOVÝ HRANOVÝ PROFIL-TKANINA-6MM-L2M

Obj. č. 0519522005
EAN 4052703470235
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
Pro horizontální omítkové hrany na přečnívajících fasádách
  • Koextruze vytváří trvalé spojení mezi profilem a tkaninou

  • Vysoká odolnost vůči roztržení

  • Profilovaný povrch zlepšuje přilnavost omítky

  • Včetně nástrčné spojky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál profilu

PVC-U, odolný proti nárazu

Materiál síťoviny

Skelná vlákna

Typ pletivo

Tkanina ETICS

Hmotnost textilie na m2

160 g

Vzdálenost ok

4 x 4 mm

Třída stavebních hmot

E

Odolnost vůči UV záření

Ano

Odolné vůči

Počasí

Min./max. tloušťka omítky

5-6 mm

Délka

2 m

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace