Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Oil absorbent granules Extreme

Oil absorbent granules Extreme
ASSORBENTE-OLIO-GRANUL-EXTREME-SACCO-50L

Cod. art. 0890610050

EAN 4061975519795

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Oil absorbent granules Extreme

Cod. art. 0890610050
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
Organic, water-repellent and non-slip universal binding agent for all applications and scenarios.
  • Assorbe fino a 5-8 volte il proprio peso o più di due terzi del suo volume

  • Assorbimento entro 2-3 secondi

  • I liquidi che vengono assorbiti rimangono efficacemente incapsulati e continuano a essere trattenuti, anche quando viene applicata una pressione esterna

  • Il Grip della superficie può essere ripristinato fino al 96% dopo l'applicazione

  • 100% assorbente per olio organico: biodegradabile prima dell'uso

  • Riutilizzabile fino a saturazione dell'agente legante

  • Idrofobico - non assorbe acqua

  • Facile da usare

  • Adatto per uso termico; elevato valore termico


I nostri prodotti con etichetta EU Ecolabel sono rispettosi delle risorse e dell'ambiente. Assorbente per olio organico al 100%; biodegradabile prima dell'uso / 100% assorbente per olio organico: biodegradabile prima dell'uso.

Indicazione

Le prestazioni di assorbimento dipendono dalla sostanza da assorbire; può essere necessario lavorare anche l'agente legante, ad esempio utilizzando una scopa.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Agente legante per tutte le applicazioni e gli scenari


  • Particolarmente indicato per l’assorbimento di liquidi a base di idrocarburi, come carburanti per autoveicoli e impianti di riscaldamento, oli lubrificanti, vernici, fluidi idraulici e altri composti chimici organici.

  • Utilizzabile su qualsiasi tipo di superficie, inclusi calcestruzzo, asfalto, pavimentazioni industriali e terreni.

  • Certificato e approvato per l'uso su superfici stradali

  • Idoneo anche per l’impiego sull’acqua
Istruzioni

Per l'uso su terra:


Cospargere l'agente legante sulla perdita fino a coprirla adeguatamente. Lavorare brevemente l'agente legante con una spazzola per facilitare il processo di assorbimento. Quindi spazzolare l'agente legante e raccoglierlo.



Per l'uso sull'acqua:


Cospargere l'agente legante sulla perdita fino a coprirla adeguatamente. Lasciare agire l'agente legante per un breve periodo di tempo (circa 2-3 secondi). Utilizzare pompe adeguate o un setaccio filtrante adatto per raccogliere l'agente legante usato dalla superficie dell'acqua.

Contenuto

50 l

Tipo di assorbente per olio

Assorbente per oli tipo I, Assorbente per oli tipo II, Assorbente per oli tipo III/R

Esecuzione

Antiscivolo

Test antisdrucciolo

4 %

Peso sfuso

0,115 g/l

Griglia granulata

0-4 mm

Valore pH

4

Colore

Marrone

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.