Ohebná odbočovací svorka
Elastická odbočovací svorka
SVORKOVNICE S ODBOČKAMI 1,5-4,0,12M.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44339.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah
- 5 západek, černá
- 2 západky, modrá
- 2 západky, zelená
- 1 západka, hnědá
Počet vodičů: 1,5 mm2: 6; 2,5 mm2: 4; 4,0 mm2: 2
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 1,5-4 mm² |
Počet pólů | 12 ks |
Jmenovitý proud | 32 A |
Jmenovité napětí | 450 V/AC/DC |
Ohnivzdorný | 850°C |
Max. teplota při nepřetržitém provozu | 85 °C |
Materiál | PA |
Norma EN | 60998 |
Min. průřez drátu | 1.5 mm² |
Max. průřez drátu | 4 mm² |