Ohebná hadice, 3/8“ spojovací matice x 3/8“spojovací matice Pro ohebné připojení studené i teplé vody
Oheb. h., 3/8 spoj. m. x 3/8 spoj. m.
NEREZOVÁ FLEXI HADICE DN8-L300MM 3/8X3/8
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48103.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
- Pro připojení tvarovky umyvadla a dřezu (od rohového ventilu k tvarovce)
- Jiná instalační připojení, např. rohový ventil splachovací nádržky
- Připojení vybavení provozovny atd.
Materiál hadice | Silikon |
Materiál opletení | Nerezová ocel |
Materiál přípojky | Mosaz |
Povrch přípojky | Niklováno |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 8.. |
Připojení | 3/8 (UN) x 3/8 (UN) |
Délka | 300 mm |
Provozní tlak | 10 bar |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Schvalovací značka | DVGW |