Ogrodniczki Starline Plus
Ogrodniczki Starline Plus
SPODNIE OGR.STARLINE CZERW.R.56
MODYF
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał wytrzymały, trwały i łatwy do czyszczenia
- 2 kieszenie przednie, 2 kieszenie tylne, kieszeń udowa, kieszeń na miarkę, pętla na młotek
- Wstawki odblaskowe, elastyczne szelki z klamrami
- Regulacja szerokości w talii, potrójne szwy podnoszące wytrzymałość
- Kieszenie kolanowe z CORDURY®, certyfikowana zgodność z wymogami DIN EN 14404
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony |
Rozmiar | 56 |
Rozmiar FR/ES/PT/BE | 50 |
Materiał | Poliester 65%, bawełna 35% |
Masa tkaniny na m2 | 250 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiał podkładki pod kolana | 100% Cordura® 500D |
Kolor nakolannika | Czarny |
Zmywalne przy | 60°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |