Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Ogranicznik do szalunków SA ON 171

Ogranicznik szalowania SA ON 171
ELEMENT DYSTANSOWY DO SZALUNKOW SA ON171

Nr art. 0864171000
EAN 4049557580548
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
  • Wygodne użytkowanie dzięki możliwości używania obu stron

  • Tymczasowe pozycjonowanie szalunku

  • Prawie niewidoczne ślady po zdjęciu szalunku

  • Maty wzmacniające mocowane w odstępach

  • Do gwoździ do maks. średnicy 3,7 mm
Uwaga

Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Obliczanie długości gwoździ do betonu:


Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polipropylen - PP

Kolor

Szary

Średnica ogranicznika (ØdA)

48 mm

Wysokość (HA)

30 mm

Średnica otworu

3,7 mm

Nadaje się do urządzenia typu

Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
Spit P 60, P 200
Hilti DX A40
Hilti DX A41
Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460