Ofukovací pistole Se standardní krátkou tryskou
Ofukovací pistole
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Litý hliník
- Mosazná spojka s 1/4" připojením
Datové listy(X)
Konstrukce | Rovný 0° |
Délka trubky | 31 mm |
Spotřeba vzduchu | 390 l/min |
Připojení pneumatické armatury | 1/4 |
Max. pracovní tlak | 12 bar |
Materiál | ALUD |
Průměr otvorů trysek | 2,5 mm |