Öffnungssystem ENVI Space Opener
Abfallöffnungssystem ENVI Space Opener
OEFNGSYS-ENVI-SPACE-OPENER-KB600-310
Art.-Nr. 0683720048
EAN 4068362183737
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungssystem lässt sich komfortabel über die gesamte Frontbreite durch kurzes Antippen oder Ziehen auslösen
- Für alle Mülltrennsysteme ENVI Space, Korpusbreite 600 mm
- Länge 133 mm passend für verkürtzte Variante ENVI Space S (Einbautiefe 310 mm) und Länge 56 mm passend für die Standard-Variante ENVI Space (Einbautiefe 464 mm)
- Einfache Montage
- Minimaler Platzbedarf hinter den Mülltrennsystemen oder Schubkästen
- Montagefreundlich durch einfachste Verkabelung, Plug&Play
- Nahezu geräuschlos
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Länge | 133 mm |
Breite | 558 mm |
Höhe | 118 mm |
Lieferumfang | 1 x Traverse, 1 x Auschubeinheit Sensomatic, 1 x Netzteil Sensomatic, 1 x Netzkabel, 4 x Frontpuffer, 1 x Befestitgungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
