Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Öffnungsdämpfungs-Set TopLine L

OEFNGDAEMPF-SET-SHIEBTR-TOPL-L-50KG-2T

Art.-Nr. 0684706046

EAN 4062856710997

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Öffnungsdämpfungs-Set TopLine L

Art.-Nr. 0684706046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Öffnungsposition fahren. Der integrierte Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geöffnet sind
  • Schließdämpfung: Bei 2- und 3-türigem Set werden alle Schiebetüren in der Öffnungsrichtung gedämpft

  • Unsichtbar: Dämpfungseinheiten werden hinten auf die Tür geschraubt und sind somit weder bei geschlossenen noch bei offenen Türen sichtbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben auf die Schiebetür.

Geeignet für Türgewicht max.

50 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Geeignet für Türbreite min.

550 mm

Geeignet für Türbreite max.

1500 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

550-1500 mm

Lieferumfang

1 x Öffnungsdämpfung, 1 x Montageschablone, 1 x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen