Öffnungsbegrenzung für Türschließer mit Gleitschiene
Öffnungsbegrenzung f. Türschließer m. Gleitschiene
OEFFNGBEGRENZR-TRSHL-IGS-12MM
Art.-Nr. 0688001926
EAN 4099618959417
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungsbegrenzung kann nachträglich in die vorhandene Gleitschiene eingebaut werden und stoppt die Tür an der gewünschten Position
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage bei Artikel Nr. 0688001926.
Es wird der Einsatz eines zusätzlichen Türstopper empfohlen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | ITS 630 / IGS 12 |
Werkstoff | Stahl / Gummi |
Farbe | Beige |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 2 Öffnungsbegrenzer inkl. Fixierplatte und Fixierschraube, 1 Montageanleitung |
