Office swivel chair Comfort II with mesh backrest
Office swivel chair Comfort II with mesh backrest
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rolki odpowiednie do | Twarde podłogi |
Mechanizm fotela | Technologia synchroniczna |
Min./maks. wysokość siedziska | 412-544 mm |
Szerokość siedziska | 490 mm |
Głębokość gniazda | 460 mm |
Wysokość oparcia | 725 mm |
Z podparciem odcinka lędźwiowego | Tak |
Z podłokietnikami | Tak |
Regulowane podłokietniki | 4D |
Materiał ramy | Poliamid |
Konstrukcja ramy podstawy | Podstawa pięcioramienna z rolkami |
Kolor ramy | Czarny |
Kolor siedziska | Czarny |
Materiał siedzenia | Materiał |
Norma EN | 1335-1 |
Znak jakości | Zabezpieczenie certyfikowane GS |
Dostawa | Zdemontowany |
Masa produktu (jednej sztuki) | 14 kg |