Office swivel chair Comfort II with mesh backrest
Office swivel chair Comfort II with mesh backrest
Cikksz. 0683371402
EAN 4065233052949
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A tekercsek alkalmazhatók: | Kemény padlók, Lágy padlók |
Fészek mechanizmus | Szinkron technológia |
Min./max. ülésmagasság | 412-544 mm |
Ülés szélessége | 490 mm |
Ülék mélység | 460 mm |
Háttámla magassága | 725 mm |
Deréktámasszal | Igen |
Kartámaszokkal | Igen |
Állítható kartámaszok | 4D |
Keret anyaga | Poliamid |
Alapkeret kivitel | Görgős ötágú csillag talp |
Keret színe | Fekete |
Ülés színe | Fekete |
Ülés anyaga | Nyersanyag |
EN szabvány | 1335-1, 1335-2 |
Ellenőrző jel | GS tanúsított biztonság |
Szállítás | Szétszerelt |
Terméktömeg (darabonként) | 14,000 kg |