Office swivel chair Comfort I with padded backrest
Office swivel chair Comfort I with padded backrest
Ürün no. 0683371401
EAN 4065233052956
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şunlar için uygun rulolar: | Sert zeminler, Yumuşak zeminler |
Koltuk mekanizması | Senkron teknoloji |
Min./maks. koltuk yüksekliği | 412-544 mm |
Yuva genişliği | 490 mm |
Koltuk derinliği | 460 mm |
Arkalık yüksekliği | 725 mm |
Bel desteği ile | Evet |
Kolçak ile | Evet |
Ayarlanabilir kolçaklar | 4D |
Çerçeve malzemesi | Poliamit |
Ana şasi tasarımı | Tekerlekli beş yıldız taban |
Çerçeve rengi | Siyah |
Koltuk rengi | Siyah |
Oturma malzemesi | Malzeme |
EN standardı | 1335-1, 1335-2 |
Onay işareti | GS sertifikalı güvenlik |
Teslimat | Demonte edilmiş |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 15,000 kg |