Offener Doppelringschlüssel-Satz 5-teilig
Offener Doppelringschlüssel Satz 5-tlg
DPRGSHSL-SORT-5PCS
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Antrieb: POWERDRIV
Norm: DIN 3118
Geometrie: Ringseiten abgewinkelt 15°, Ringstellung 5°
7x9 bis SW 12x14 mm in 6kt.
14x17 bis SW 30 x32 mm in 12kt.
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert
Inhalt: 5 Teile
Je 1 offener Doppelringschlüssel SW 7x9, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Schlüsselweite | 7 x 9 mm |
DPRGSHSL-OFFEN-METR-6KT-SW7X9
ZEBRADPRGSHSL-OFFEN-METR-6KT-SW8X10
ZEBRADPRGSHSL-OFFEN-METR-6KT-SW11X13
ZEBRADPRGSHSL-OFFEN-METR-6KT-SW12X14
ZEBRADPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW17X19
ZEBRAVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.