Odvíjecí kolejnice WS900
Odvíječ kabelu WS900
ODVÍJEČ KABELŮ-KOLEJNICE-850KG-WS900
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z hliníku a nerezové oceli
- Vhodné pro venkovní použití bez omezení
- S brzdou odvíjení pro rychlou a snadnou výměnu kabelového navijáku
- Díky úzké konstrukci je ideální pro použití v úzkých a stísněných prostorách
Datové listy(X)
Pro bezpečné odvíjení těžkých kabelových bubnů od ∅ 450 mm do ∅ 2000 mm
Délka | 900 mm |
Šířka | 152 mm |
Výška | 100 mm |
Povolené zatížení | 850 kg |
Hmotnost | 11400 g |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301/hliník |