Odvíječ kabelu XB500
Odvíječ kabelu XB500
ODVÍJEČ KABELŮ 800KG-XB500
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní odvíječ kabelu s lehkou a plochou konstrukcí
- 12 pogumovaných patek pro bezpečné postavení bez prokluzování
- Ideální pro ochranu povrchů hotových podlah
- Odnímatelný středový trn pro různé velikosti otvorů v kabelovém bubnu
- Umožňuje bezproblémovou a efektivní práci bez změti kabelů
Datové listy(X)
Pro malé a středně velké kabelové bubny, kabelové kruhy, ohebné elektroinstalační trubky, provazové bubny atd.
Délka | 500 mm |
Šířka | 500 mm |
Výška | 133 mm |
Povolené zatížení | 800 kg |
Hmotnost | 6350 g |
Materiál | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!