Odvíječ kabelu XB300
Odvíječ kabelu XB300
ODVÍJEČ KABELŮ 300KG-XB300
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompaktní odvíječ kabelu s lehkou a plochou konstrukcí
6 pogumovaných patek pro bezpečné postavení bez prokluzování
Ideální pro ochranu povrchů hotových podlah
Odnímatelný středový trn pro různé velikosti otvorů v kabelovém bubnu
Umožňuje bezproblémovou a efektivní práci bez změti kabelů
Datové listy(X)
Pro malé a středně velké kabelové bubny
Délka | 300 mm |
Šířka | 300 mm |
Výška | 105 mm |
Povolené zatížení | 300 kg |
Hmotnost | 1300 g |
Materiál | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!