Odvápňovač
Odstraňovač vodního kamene
ČISTIČ NÁDRŽÍ 5L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barevná indikace
Když čistič změní barvu z červené na žlutou, znamená to, že byl odstraňovač vodního kamene vyčerpán a je nutná další dávka.
Pro univerzální použití
- Lze použít na všechny systémy vedoucí vodu
- Lze použít také jako ponornou lázeň pro odstraňování vodního kamene z dílů
Vysoký obsah inhibitorů chránících materiál
Účinná ochrana materiálu během čištění i po něm.
Snadné použití
Řeďte vodou v poměru 1:1 až 1:2 podle tloušťky nánosů
Vhodný pro všechny materiály běžně používané při výrobě kotlů
Mírný zápach
Odstraňovač vodního kamene se nesmí dostat přímo do kanalizace ani do půdy. Systém je nutno co nejrychleji znovu naplnit vodou, aby nevznikala atmosférická koroze. Po použití důkladně opláchněte vodou. V případě neznámého povrchu proveďte předběžnou zkoušku, je-li třeba.
Chraňte před mrazem!
Datové listy(X)
Pro čištění tepelných výměníků, potrubí, ohřívačů vody, kotlů, chladicích systémů, čerpadel, ventilů apod. odolných vůči kyselinám
Odstraňuje vodní kámen a rez i houby a plísně.
Obsah balení | 5 l |
Hmotnost obsahu | 5,35 kg |
Chemická báze | Amidosulfonová kyselina |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Červená |
Hodnota pH | 0,4 |
Podmínky pro hodnotu pH | při 20°C |
Hustota | 1,068 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 5°C až 30°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Provedení | Kanystr |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!