Odstraňovač vosku
Odstraňovač vosku
ODSTRAŇOVAČ KONZERVACE (VOSKY) 20L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně vysoký čisticí účinek
- Bez problémů odstraňuje voskové konzervační přípravky
- Optimální příprava na lakování, aplikaci základního nátěru, natírání nebo potisk
Odpařuje se beze zbytků
Při zasychání nezanechává skvrny
S vodou netvoří emulzi
Nezabraňuje použití odlučovače lehkých kapalin (DIN 1999)
Bez AOX a silikonu
Nevytvrzené barvy a laky lze odstranit. Před aplikací zkontrolujte odolnost plastových a gumových dílů.
Třída/kategorie nebezpečí: Nebezpečí při vdechnutí, kategorie 1.
Datové listy(X)
Vozidla, motory, stroje, nářadí, železo, ocel, lehké slitiny a neželezné kovy, sklo a keramika
Možnost aplikace stříkáním, nanášení štětcem, vysokým tlakem nebo ponorem. Před použitím zkontrolujte typ ochrany.
Ručně:
Neředěný přípravek naneste na povrch, z něhož chcete odstranit vosk nebo jej očistit. Doba působení: asi 1–5 minut Poté povrch důkladně opláchněte horkou vodou.
Vysokotlaká zařízení:
Odstraňovač vosku nastříkejte na díly, z nichž chcete horkou vodou odstranit vosk nebo je očistit. Koncentrace pro aplikaci: 5–10 % Nechte působit 1–5 minut. Poté povrch důkladně opláchněte vodou.
Obsah balení | 20 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 15740 g |
Chemická báze | Nafta |
Pach/vůně | Jemný |
Barva | Bezbarvý |
Min. bod vzplanutí | 65 °C |
Hustota/podmínky | 0,79 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Pokojová teplota |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!