Odstraňovač skvrn
Odstraňovač skvrn
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Na bázi rozpouštědel
- Nezanechává žádné špinavé hrany
- Neutrální účinek vůči kovu
Hořlavé kapaliny, kategorie 2: podráždění pokožky, kategorie 2; specifická toxicita pro orgány - jednorázová expozice, kategorie 3: riziko vdechnutí, kategorie 1: chronická akvatická toxicita, kategorie 2
Dobře větrejte během a po aplikaci. Skladujte v blízkosti země na chladném a suchém místě.
Datové listy(X)
Snadno odstraňuje skvrny od dehtu, oleje, mastnoty a maziv z čalounění, střešních obložení, koberců, textilií atd.
Naneste odstraňovač skvrn na čistý, suchý hadřík, který nepouští vlákna, a skvrnu vydrhněte, přičemž postupujte od vnější strany směrem ke středu.
Obsah balení | 1 l |
Provedení | Plechovka |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Nafta |
Hustota/podmínky | 0,698 g/cm³ / při 15°C |
Min. bod vzplanutí | -15 °C |
Hustota | 0,698 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!