Odstraňovač pryskyřice Perfect
Odstraňovač pryskyřice PERFECT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výkonný speciální čistič pro snadné a šetrné odstraňování pryskyřice ze stromů a jiných odolných nečistot z povrchů odolných proti rozpouštědlům, například laků, skla, chromu, plastových povrchů atd.
Není vhodný pro použití na akrylovém skle a plexiskle (např. okna karavanů a obytných automobilů). Nepoužívejte na horké povrchy ani na prudkém slunci. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte před aplikací kompatibilitu materiálu v nenápadné oblasti.
Datové listy(X)
Lakované, skleněné, chromové a plastové povrchy.
Umyjte vozidlo autošamponem PERFECT. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte odstraňovač pryskyřice na měkký hadřík a jemně jím otírejte ošetřované skvrny, dokud zcela nezmizí. Je-li třeba, aplikujte znovu.
Obsah balení | 400 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 432 g |
Provedení | Sprej |
Barva | Bezbarvý |
Hustota/podmínky | 0,0001 kg/m³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!